ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
ワードローブラック ステンレス フック 6 個付き
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984189
品番
844.69.010
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
控えめなデザインです。壁に取付
幅(mm)
295
奥行(mm)
67
高さ(mm)
158
取付
壁取付
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
取り付け部品(木ネジΦ3.0×40mmと壁面プラグ)
用途
ワードローブ
仕様
取付部品付き
注意
※取り付け部品(木ネジΦ3.0×40mmと壁面プラグ)付です。