ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートハンガー ステンレス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984216
品番
844.19.020
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
控えめなデザインと高い機能性があるコートハンガーです。棚下へネジ止め
長さ(mm)
580
取付
棚下に固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
用途
ワードローブ
注意
※収納寸法目安は夏用ジャケット4-6cm、冬用ジャケット6-8cmです。取り付けは棚下へネジ止めです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ3.5mmまたはM5ネジ皿頭をご使用ください。輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。