ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートハンガー ステンレス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984225
品番
844.19.030
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
控えめなデザインと高い機能性があコートハンガーです。棚下、背面へネジ止め
長さ(mm)
580
取付
棚下や木背板に取付
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
用途
ワードローブ
注意
※収納寸法目安は夏用ジャケット4-6cm、冬用ジャケット6-8cmです。背面取り付け用サポートは組立が必要です。取り付けは棚下と背面にネジ止めです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ3.5mmまたはM5ネジ皿頭をご使用ください。