ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
回転式コートフック ステンレス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984243
品番
844.19.090
参考基準価格(税別)
¥68,700
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
控えめなデザインです。
寸法(mm)
40×132×317
取付
壁付
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
取り付け部品(木ネジΦ3.0×40mm)付
用途
ワードローブ
仕様
回転式、取付部品付き
注意
※取り付けは壁へネジ止めです。取り付け部品(木ネジΦ3.0×40mm)付です。