ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック ステンレス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984259
品番
844.19.050
参考基準価格(税別)
¥68,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
控えめなデザインです。
寸法(mm)
40×125×300
取付
壁付
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面プラグ)付
用途
ワードローブ
仕様
取付部品付き
注意
※取り付けは壁へネジ止めです。取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面プラグ)付です。