ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
壁付ワードローブラック ステンレス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984277
品番
844.19.060
参考基準価格(税別)
¥91,100
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
控えめなデザインです。
幅(mm)
600
奥行(mm)
400
高さ(mm)
250
取付
壁付
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
用途
ワードローブ
仕様
フック 4 個付、取付け部品付
注意
※フック4個が付属しています。取り付け部品付です。