ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
折りたたみフック ステンレス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984365
品番
844.21.010
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
控えめなデザインと高い機能性があるコートフックです。
寸法(mm)
180×25
偏芯(mm)
165
取付
壁付
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付
用途
コートフック
仕様
取付部品付
注意
※クリアランスは165mmです。取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付です。