ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
天井フック ステンレス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984383
品番
844.28.060
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
控えめなデザインの回転式コートフックです。
寸法(mm)
85×73
取付
天付け
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス
用途
コートフック
仕様
回転、フック溶接、取付部品付き
注意
※フックは溶接されています。取り付け部品付です。