ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートフック 亜鉛合金 折りたたみフック 844.33タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984417
品番
844.33.220
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
閉位置で保持するマグネット付です。キャビネット中帆立用にも使用可能
寸法(mm)
13×93
取付
ネジ止めまたは接着固定
仕上
クロームメッキ
材質
亜鉛合金
用途
コートフック
仕様
閉じ位置で保持するマグネット付
注意
※取り付けはネジ止めまたは接着固定です。取り付けビスは付属しておりません。ネジ止めの場合はM4ビスをご使用ください。