ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
折りたたみコートフック 亜鉛合金
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
クロームメッキ
注文コード
76984435
品番
844.33.230
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
閉位置で保持するマグネット付です。キャビネット中帆立用にも使用可能
寸法(mm)
13×177
取付
ネジ止めまたは接着固定
仕上
クロームメッキ
材質
亜鉛合金
用途
コートフック
仕様
閉じ位置で保持するマグネット付
注意
※取り付けはネジ止めまたは接着固定です。取り付けビスは付属しておりません。ネジ止めの場合はM4ビスをご使用ください。