画像準備中

ガラス扉用ハンドル アルミニウム 905.01タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76984444 品番 905.01.160
参考基準価格(税別)¥8,380 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

控えめなデザインのハンドルです。ガラス扉用 (クリアガラスのみ対応、フロストガラスは不適)

寸法A(mm)200 幅(mm)10 厚さ(mm)15 取付接着固定、両面テープはハンドルに取付け済み 仕上ステンレス色アルマイト加工 材質アルミニウム 用途ガラス扉 取手取手
注意
※取り付けは接着固定、両面接着テープはハンドルに取付済みです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする