ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
リムロック B/S D25mm ショートバータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76984724
品番
232.26.610
参考基準価格(税別)
¥738
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
バックセット(mm)
25
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
家具ヒンジ扉、引出し用
左右区別
左用
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。必要に応じて受座を別途ご注文下さい。