プッシュラッチコンパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76988748 品番245.11.320
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、

材質
ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBT
ストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POM
セット内容
ストライクパーツ 1 個
ラッチパーツ 1 個
仕上 用途扉の取付け
注意
※扉の回転軸(吊り元)から250mm 以上離れた位置に取付けてください。この取付図は全カブセヒンジを使用した場合のものです。これ以外のタイプのヒンジを使用する場合は数値が異なりますのでご注意ください。扉の回転軸 (吊り元) から 250mm 以上離れた位置に取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする