画像準備中

マグネットラッチ NF 用プレート 接着固定

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76988784 品番245.11.632
参考基準価格(税別)¥104 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89

マグネット式の面付プッシュラッチの接着固定タイプの受けです。

取付接着固定 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途扉の取付け 仕様両面テープ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする