ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 鍵・錠前
ハーフェレの ドア錠
プッシュラッチコンパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76988793
品番
245.11.720
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
材質
ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBT
ストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POM
セット内容
ストライクパーツ 1 個
ラッチパーツ 1 個
仕上
白
用途
扉の取付け
注意
※扉の回転軸(吊り元)から250mm 以上離れた位置に取付けてください。この取付図は全カブセヒンジを使用した場合のものです。これ以外のタイプのヒンジを使用する場合は数値が異なりますのでご注意ください。