ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 鍵・錠前
ハーフェレの ドア錠
ストライク S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76988845
品番
245.65.720
参考基準価格(税別)
¥65
販売価格(税込)
¥61
販売価格(税別)
¥
55
バスケットに入れる
地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
仕上
白
材質
ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
用途
扉の取付け
注意
※地震の強さや揺れ方、地質、建物の構造、階数、取付状態、ユニットの使われ方によって、耐震ロックが働かないことがあります。固定されていない家具への使用には適していません。必ずキャッチ付のヒンジを使用してください。キャビネット木口に防虫パッキン等を使用する場合は、その厚み分本体を手前に移動させて取付けてください。