耐震ラッチ H 型 取付ジグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76988863 品番245.65.790
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

耐震ラッチH型用、

材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66 用途扉の取付け
注意
※取付位置はD寸法を測定し、計算寸法と合っていることを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする