ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
背板止め 背板に引っ掛け 長さ 24mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76988888
品番
260.02.761
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
様々な用途に対応する背板止め、
取付
キャビネットにネジ止め、背板に引っ掛け、下穴 Φ:8mm
調整機能
垂直 ±0.8mm、穴で再調整可能
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
家具の組み立て