ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
背板止めブラケット 白 プラスチック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
76988915
品番
260.12.706
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
様々な用途に対応する連結ブラケット、
取付
下穴Φ5mm( 32mmシステム穴)に打ち込み、背板側はネジ止め
調整機能
長穴
色
白
材質
プラスチック
用途
家具の組み立て