チェアブラケット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 材質スチール 注文コード76988958 品番260.28.902
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は材質・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

様々な用途に対応する連結ブラケット、

寸法(A×B×C)(mm)25×25×15 材質スチール 仕上青色亜鉛メッキ 用途家具の組み立て 仕様ネジ穴4個付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする