ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
チェアブラケット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
材質
スチール
注文コード
76988976
品番
260.28.905
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途に対応する連結ブラケット、
寸法(A×B×C)(mm)
50×50×15
材質
スチール
仕上
青色亜鉛メッキ
用途
家具の組み立て
仕様
ネジ穴4個付き