ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ミニフィックス 15 つばなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
取付
ドライバータイプ:PZ2 プラスまたは マイナス、ドリル深さ D:9.5+0.2mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ボルト用下穴:Φ7 または 8mm、連結ボルトの選択による、ケーシング Φ:12 または 15mm
注文コード
76989046
品番
262.26.570
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
取付
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付が簡単なコネクターです。
寸法A(mm)
6
取付
ドライバータイプ:PZ2 プラスまたは マイナス、ドリル深さ D:9.5+0.2mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ボルト用下穴:Φ7 または 8mm、連結ボルトの選択による、ケーシング Φ:12 または 15mm
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具
適合板厚(mm)
12以上