寸法A(mm)8
取付ドライバータイプ:PZ2 プラスドライバー、マイナスドライバーまたは SW4 六角レンチ、ドリル深さ D:12.5+0.5mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ケーシング Φ:12 または 15mm、ボルト用下穴:Φ7 または8mm、連結ボルトの選択による
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具
適合板厚(mm)16以上