ミニフィックス 15 つばなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 取付ドライバータイプ:PZ2 プラスドライバー、マイナスドライバーまたは SW4 六角レンチ、ドリル深さ D:13.5+0.5mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ケーシング Φ:12 または15mm、ボルト用下穴:Φ7 または8mm、連結ボルトの選択による 注文コード76989125 品番262.26.534
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は取付など7種類から選べます 他の種類を見る

取付が簡単なコネクターです。

寸法A(mm)9 取付ドライバータイプ:PZ2 プラスドライバー、マイナスドライバーまたは SW4 六角レンチ、ドリル深さ D:13.5+0.5mm、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ケーシング Φ:12 または15mm、ボルト用下穴:Φ7 または8mm、連結ボルトの選択による 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具 適合板厚(mm)18以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする