ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ミニフィックススプレッドボルト C100 下穴Φ8mm用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76989299
品番
262.09.202
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸の部分が引っ張られると拡張スリーブが開き、ボルトがより強力に引っかかる構造です。強く締めれば締めるほど接合はよ強力になります、片面取付
ねじ長さL(mm)
11.5
穴あけ距離(mm)
24
取付
工具不要
材質
ボルト:亜鉛合金、拡張スリーブ:PA66
用途
量産家具、造作家具、キャビネットメーカー
仕様
拡張スリーブ、板厚15mm 以上