ミニフィックス連結ボルト S100 下穴Φ3mm用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード76989317 品番262.27.912
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付が簡単なコネクターです。組み立てと解体を繰り返しても締め付け強度は衰えません、

ねじ長さL(mm)12 穴あけ距離(mm)24 取付ドライバータイプ:PZ2 プラスとマイナスドライバー、ボルト用下穴:8mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具 仕様特殊ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする