ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ミニフィックス連結ボルト S100 下穴Φ3mm用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76989326
品番
262.28.919
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付が簡単なコネクターです。組み立てと解体を繰り返しても締め付け強度は衰えません、
ねじ長さL(mm)
12
穴あけ距離(mm)
34
取付
ドライバータイプ:PZ2 プラスとマイナスドライバー、ボルト用下穴:8mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具
仕様
特殊ネジ