ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ミニフィックス連結ボルト S100 M4ネジ付 特殊ネジ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76989405
品番
262.28.937
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミニフィックス用のM4ボルトです。
ねじ長さL(mm)
7.5
穴あけ距離(mm)
34
ねじ径
M4
取付
ボルト用下穴:8mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
家具のノックダウン
仕様
ネジ:M4