ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
連結ネジ3個 M4 ネジ付 スリーブ めねじ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76989414
品番
267.00.911
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
M4に対応したスリーブです。両面からM4ネジをねじ込めます、両面取付
長さL(mm)
15
下穴径(Φmm)
5
取付
板厚:24-26mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
ノックダウン家具
仕様
M4 めねじ付き