連結ネジ3個 M4 ネジ付 スリーブ めねじ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード76989423 品番267.00.912
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

M4に対応したスリーブです。両面からM4ネジをねじ込めます、両面取付

長さL(mm)18 下穴径(Φmm)5 取付板厚:24-29mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途ノックダウン家具 仕様M4 めねじ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする