ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
連結ネジ3個 M4 ネジ付 スリーブ めねじ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76989448
品番
267.00.916
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
M4に対応したスリーブです。両面からM4ネジをねじ込めます、両面取付
長さL(mm)
30
下穴径(Φmm)
5
取付
板厚:36-40mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
帆立ての連結
仕様
M4 めねじ付き
注意
※二枚の板をスリーブの両方向からネジで固定し連結します。板厚36-40mm用のスリーブです。