ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ミニフィックス連結ボルト S300 下穴5mm用 特殊ネジ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76989509
品番
262.28.462
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ミニフィックス用の拡張ダボです。破壊トルクを増すことで非常に頑丈。優れたドライブ保持でボルトヘッド内のPZ3ドライバーを安全にグリップ。ネジ込み長さ全体がネジ、
ねじ長さL(mm)
11
穴あけ距離(mm)
34
取付
ドライバータイプ:PZ2プラス、ボルト用下穴:8mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
ミニフィックスボルトの受け
仕様
特殊ネジ