ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
キャップ付ボルト
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76989545
品番
262.28.765
参考基準価格(税別)
¥9,610
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミニフィックス用の貫通穴片面取り付け用ボルトです。貫通穴に片面取付
厚さ(mm)
側板厚W:16
穴あけ距離(mm)
34
取付
工具不要で 8mm貫通穴に差し込み用、ボルト用下穴:8mm
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
ノックダウン家具