ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ダブルボルト ストッパーリング付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76989579
品番
262.28.802
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミニフィックスをパネル連結に使用する際のボルトです。センターパネルで両面取付
厚さ(mm)
側板厚W:16
穴あけ距離(mm)
34
取付
ボルト用下穴:8mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
パネルとパネルの連結