ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
センターストッパー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76989597
品番
262.28.786
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ミニフィックスをパネル連結に使用する際のボルトです。木口ジョイント
穴あけ距離(mm)
34
取付
ボルト用下穴:8mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
パネルとパネルの連結