ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
マイタージョイントコネクター 片面取付用 M6 ネジ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76989633
品番
262.12.984
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミニフィックスを特殊な角度で連結するためのボルトです。マイター角度 90°-180°
ねじ長さL(mm)
7.5
穴あけ距離(mm)
44
ねじ径
M6
取付
ボルト用下穴:7mm
仕上
亜鉛メッキ
用途
パネルとパネルの連結
仕様
ネジ:M6
注意
※表の差し込み距離 F (mm) は、マイタージョイントコネクターの穴あけ距離 B = 44mm の場合です。穴あけ距離 B = 24mm の場合は差し込み距離 F から 20mm を引いてください。使用するミニフィックスケージングの穴あけ深さ D が穴あけ深さDとなります。