ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
マキシフィックスケーシング 板厚19mm以上用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
76989667
品番
262.87.703
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
六角レンチ(SW6)用のマキシフィックスです。高荷重の非常に安定した接続用
直径(mm)
35
寸法A(mm)
9.5
奥行(mm)
15.5
取付
ドライバータイプ:SW6 六角レンチ、ドリル深さ D:15.5mm、穴あけ距離 B:ケーシングの中心から木口までの距離(35 または 55mm )、連結ボルトの選択による、ボルト用下穴:9mm
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
重量のあるキャビネット連結