ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
マキシフィックス連結ボルト S35 M8 ネジ用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
76989773
品番
262.87.911
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
M8スリーブに使用するマキシフィックス用のボルトです。
ねじ長さL(mm)
9.5
穴あけ距離(mm)
35
ボルト長さ(mm)
28.5
ねじ
M8
取付
ドライバータイプ:PZ2 プラス、ボルト用下穴:9mm
仕上
亜鉛合金
材質
スチール
用途
ノックダウン家具