ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
マキシフィックス クロスダボ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
ネジ:M8
注文コード
76989798
品番
264.83.920
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,937
販売価格(税別)
¥
4,488
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マキシフィックス用のボルトです。
長さL(mm)
20
ねじ
M8
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
パネルとパネルの連結
仕様
ネジ:M8