ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
マキシフィックス エンボルト
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
76989816
品番
262.87.781
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
マキシフィックス用の片面取付用ボルトです。片面取付
厚さ(mm)
側板厚W:19
穴あけ距離(mm)
35
取付
工具不要で9mm貫通穴に差し込み用、ボルト用下穴:9mm
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
ノックダウン家具