ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ラフィックス20 亜鉛合金 コネクターケーシング締め付けパーツ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
ヒダあり
取付
ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス、ドリル深さ D:12.7+0.2mm
注文コード
76989868
品番
263.15.703
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・取付
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
家具のノックダウン組立に適したコネクターです。
寸法A(mm)
8
板厚(mm)
16
取付
ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス、ドリル深さ D:12.7+0.2mm
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金、亜鉛合金製締め付けパーツ
用途
ノックダウン家具
仕様
ヒダあり