ラフィックス20 PS コネクターケーシング締め付けパーツ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) ベージュ 仕様ヒダなし 取付ドリル深さ D:14.2+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス 注文コード76989956 品番263.10.405
参考基準価格(税別)¥9,370 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は色・仕様・取付など17種類から選べます 他の種類を見る

家具のノックダウン組立に適したコネクターです。

寸法A(mm)9.5 板厚(mm)19 取付ドリル深さ D:14.2+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス 調整機能直径:ケーシング 20mm ベージュ 材質PS、亜鉛合金製締め付けパーツ 用途ノックダウン家具 仕様ヒダなし
注意
※ケーシングのプラスチックの色は製造ロットによって若干の色差が発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする