ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ラフィックスタブ20 コネクターケーシング締め付けパーツなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990069
品番
263.09.230
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
可動棚用のコネクターです。棚コネクター
寸法A(mm)
8
板厚(mm)
16
取付
ドリル深さ D:12.7mm
色
メタリック色
材質
PS
用途
可動棚
仕様
ヒダあり
注意
※ケーシングのプラスチックの色は製造ロットによって若干の色差が発生することがあります。