ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ラフィックスタブ20 コネクターケーシング締め付けパーツなし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990078
品番
263.09.339
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
可動棚用のコネクターです。棚コネクター
寸法A(mm)
8
板厚(mm)
16
取付
ドリル深さ D:12.7mm
色
黒
材質
PS
用途
可動棚
仕様
ヒダあり
注意
※ケーシングのプラスチックの色は製造ロットによって若干の色差が発生することがあります。