ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ラフィックス20 フラッシュタイプ プラスチック 締め付けパーツ付 ヒダなし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990105
品番
263.50.103
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
家具のノックダウン組立に適したコネクターです。コネクターが板面とフラットになる商品です。
寸法A(mm)
8
板厚(mm)
16
取付
ドリル深さ D:12.7+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス
調整機能
フラッシュ取付け用皿型縁付
色
ブラウン
材質
PS、亜鉛合金締め付けパーツ
用途
ノックダウン家具
仕様
ヒダなし