ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ラフィックス20 フラッシュタイプ プラスチック 締め付けパーツ付 ヒダなし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990114
品番
263.50.105
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
家具のノックダウン組立に適したコネクターです。コネクターが板面とフラットになる商品です。
寸法A(mm)
9.5
板厚(mm)
19
取付
ドリル深さ D:14.2+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス
調整機能
フラッシュ取付け用皿型縁付
色
ブラウン
材質
PS、亜鉛合金締め付けパーツ
仕様
ヒダなし