ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ラフィックス連結ボルト ピンタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
76990315
品番
263.20.819
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ラフィックス専用ピンボルト ダボのような使い方ができます、
ねじ長さ(mm)
11
下穴径(Φmm)
3
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
可動棚