ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ラフィックス連結ボルト M20 下穴Φ5mm用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990333
品番
263.20.982
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ラフィックス専用ボルトです。焼入れ鋼、非常に鋭いネジ、ボルトヘッドは PZ2 ドライバーに安全にグリップし優れた締め付け、
ねじ長さL(mm)
12
取付
ドライバー:PZ2 プラス
仕上
亜鉛合金亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
ノックダウン家具
タイプ
特殊ネジ付