ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ラフィックス連結ボルト S20 下穴Φ3mm用 特殊ネジ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990358
品番
263.20.810
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
下穴Φ3に適したラフィックス専用ボルトです。
ねじ長さL(mm)
11
取付
下穴 Φ:3mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
Φ3穴
仕様
特殊ネジ付