ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ラフィックス連結ボルト S20 下穴Φ5mm用 特殊ネジ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
取付
下穴Φ:5mm、ドライバータイプ:PZ2プラス、マイナス
注文コード
76990367
品番
263.20.846
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
取付
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
下穴Φ5に適したラフィックス専用ボルトです。
ねじ長さL(mm)
9
取付
下穴Φ:5mm、ドライバータイプ:PZ2プラス、マイナス
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
Φ5穴
仕様
特殊ネジ付